HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF15015 PVC 15x15x2000 tar MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
15 mmLeveys:
15 mmVäri:
mustaKiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointiTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 15 mm
Leveys - 15 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 251 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740993913
Sähkönumero
1476118
Toimittajan tuotenumero
LF1501509011A
Tukkuerä
88
Korkeus:
15 mm
Leveys:
15 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9011
Käytettävä poikkipinta:
150 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava PVC-muovista pitävällä asennustarralla, johtoreitiksi kaapeleiden pinta-asennukseen. Valmistettu standardin DIN EN 50085-2-1 mukaisesti. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein. Kanavaan on saatavilla tehdasvalmisteiset muoto-osat sisäkulma, ulkokulma, päätykappale, tasokulma ja T-kappale.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


