HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF180450 PVC 18x45x2000 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
18 mmLeveys:
45 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 45 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014761110
Sähkönumero
1476111
Toimittajan tuotenumero
LF1804508014
Tukkuerä
28
Korkeus:
18 mm
Leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
ruskea
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
8014
Käytettävä poikkipinta:
460 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


