HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF20035 PVC 20x33x2000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
20 mmLeveys:
33 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 33 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740897440
Sähkönumero
1427013
Toimittajan tuotenumero
LF2003509011
Tukkuerä
40
Korkeus:
20 mm
Leveys:
33 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9011
Käytettävä poikkipinta:
440 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


