HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF250250 PVC 30X30X2000 RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
30 mmLeveys:
30 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 30 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 898 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740148771
Sähkönumero
1414145
Toimittajan tuotenumero
LF3003008014
Tukkuerä
72
Korkeus:
30 mm
Leveys:
30 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
ruskea
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
8014
Käytettävä poikkipinta:
720 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava LF30x30x2000 pohjarei’illä ja esiasennetuilla jatkokappaleilla, materiaali laadukas kova PVC, väri ruskea RAL8014. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappaleet, sisäkulmat, ulkokulmat, tasokulmat ja T-kappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


