HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF400600 PVC 40x57x2000 MUSTA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Kiinnitystapa:

pohjareiät
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotitseliimautuva ja pohjaperformointi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 428 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012740856751

Sähkönumero

1427027

Toimittajan tuotenumero

LF4006009011

Tukkuerä

24

Korkeus:

40 mm

Leveys:

57 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

musta

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liitettävien paneelien lukumäärä:

1

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

9011

Käytettävä poikkipinta:

1500 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskanava tehalit.LF PVC 40x57x2000mm grafiitinmusta RAL9011jatkopaloilla ja kaapelipidikkeillä

Asennuskanava LF40x57x2000 pohjarei’illä ja kanavan asennusta ja kaapelointia helpottavilla esiasennetuilla jatkokappaleilla ja kaapelipidikkeillä. Materiaali laadukas kova PVC, väri grafiitinmusta RAL9011. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappale, säädettävä sisäkulma, säädettävä ulkokulma, tasokulma ja T-kappale on tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan