HAGER - Asennuskehys - BKGGT80

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 4

  • Malli / Tyyppi - palkinmuotoinen

  • Kaapeliläpivientien määrä - 4

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava

  • Vedonpoistojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740983921

Sähkönumero

1476760

Toimittajan tuotenumero

BKGGT80

Tukkuerä

20

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

palkinmuotoinen

Kaapeliläpivientien määrä:

4

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Vedonpoistojen lukumäärä:

4

Pituus:

342 mm

Leveys:

80 mm

Syvyys:

21 mm

Asennustekniikka:

rasteri 45

Materiaali:

polyamidi (PA)

Kalustekannake 45x45 kalusteille lattiakanavaan BKB/BKG korkeus 80mm

Kalustekannake 45x45 kalusteille lattiakanavaan BKB/BKG korkeus 80mm
Kalustekannake 45x45 mitoitetuille kanavakalusteille on suunniteltu asennettavaksi BKB/BKG-tyyppisiin 80 mm korkeisiin lattiakanaviin. Se soveltuu asennettavaksi kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Kannakkeeseen voidaan pahaimmillaan asentaa neljä 45x45 mm laitetta. Toimitus sisältää turvapultit kannakkeen kiinnittämiseksi kanavan pohjaan. Kanavakalusteet on ostettava erikseen. Tämä tuote on DIN EN 50085-2-2 mukainen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan