HAGER - AV-rasia K.5 - VGA 15p D UK an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334378341
Sähkönumero
7908400
Toimittajan tuotenumero
3315407003
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
23.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
14 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
VGA-liitäntärasia 15-pin naaras suoralla I-palkkiliittimellä liittimellisille välikaapeleille ääni-, kuva- ja datasignaalin välittämiseksi multimediapäätelaitteiden, viihdelaitteiden sekä näyttöjen välillä, Yleisimpiä VGA-rasiaan liitettäviä viihde- ja päätelaitteita ovat PC-tietokoneet, kannettavat tietokoneet, näytöt ja projektorit/videotykit.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


