HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF 20x19x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
18 mmLeveys:
19 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 19 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740100205
Sähkönumero
1417291
Toimittajan tuotenumero
LF2002007030
Tukkuerä
36
Korkeus:
18 mm
Leveys:
19 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7030
Käytettävä poikkipinta:
228 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


