HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF180450 PVC 18x45x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Kiinnitystapa:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotitseliimautuva ja pohjaperformointi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 18 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740214841

Sähkönumero

1476110

Toimittajan tuotenumero

LF1804507030

Tukkuerä

28

Korkeus:

18 mm

Leveys:

45 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

7030

Käytettävä poikkipinta:

460 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Asennuskanava PVC-muovista LF 18x45mm vaaleanharmaa Asennuskanava PVC-muovista, johtoreitiksi kaapeleiden pinta-asennukseen. Valmistettu standardin DIN EN 50085-2-1 mukaisesti. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein. Kanavaan on saatavilla tehdasvalmisteiset muoto-osat sisäkulma, ulkokulma, päätykappale, tasokulma ja T-kappale. Väri kivenharmaa RAL 7030.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan