HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF200200 PVC 20X19X2000 RUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Väri:

ruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Kiinnitystapa:

pohjareiät
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotitseliimautuva ja pohjaperformointi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 18 mm

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - ruskea

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740114462

Sähkönumero

1414142

Toimittajan tuotenumero

LF2002008014

Tukkuerä

72

Korkeus:

18 mm

Leveys:

19 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

ruskea

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

8014

Käytettävä poikkipinta:

228 mm²

Materiaalin laatu:

PVC

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Asennuskanava LF20x19x2000 materiaali PVC, väri ruskea RAL8014 Asennuskanava LF20x19x2000 pohjarei’illä, materiaali laadukas kova PVC, väri ruskea RAL8014. Muotokappalevalikoimaan kuuluvat päätykappaleet ovat tilattavissa lisätarvikkeena asennuksen viimeistelemiseksi.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan