HAGER - Asennuskanavat tehalit.LF LF - LF18045 PVC 18x45x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
18 mmLeveys:
45 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 45 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740011594
Sähkönumero
1476775
Toimittajan tuotenumero
LF1804509016
Tukkuerä
28
Korkeus:
18 mm
Leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9016
Käytettävä poikkipinta:
460 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


