HAGER - Asennuskanavat tehalit.LF - LFH30045 HF 30x45x2000 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 30 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740325080

Sähkönumero

1476777

Toimittajan tuotenumero

LFH3004507035

Tukkuerä

32

Korkeus:

30 mm

Leveys:

45 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

RAL-numero:

7035

Käytettävä poikkipinta:

1010 mm²

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Asennuskanava halogeeniton LFH 30x45mm, vaaleanharmaa Asennuskanava halogeenittomasta PC/ABS-muovista johtoreitiksi kaapeleiden pinta-asennukseen. Valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti. Halogeeniton muovi on paloa hidastava ja siitä ei vapauta syövyttäviä kaasuja, kun kanava altistetaan kosteudelle, esimerkiksi sammutusvedelle tulipalotilanteessa. Siten samassa ympäristössä olevat elektroniset laitteet ja omaisuus ovat paremmin suojattuja. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein ja jatkokappaleet yksinasentamisen helpottamiseksi. Kanavaan on saatavilla tehdasvalmisteiset muoto-osat sisäkulma, ulkokulma, päätykappale, tasokulma ja T-kappale. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein sekä jatkokappaleet kanavan yksinasennuksen helpottamiseksi. Huomio: Ääni- ja palokatkoasennus rakenteiden läpivientikohdissa on suoritettava ammattimaisesti siinä käytettävän asennussarjan asennusohjeiden mukaisesti.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan