Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HAGER - Asennustarvike flexyoffice - G4751 WAGO/SCHUKO NRS 4m MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Asennustarvike flexyoffice - G4751 WAGO/SCHUKO NRS 4m MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapelin viimeistely - laitekaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740880602

Sähkönumero

1427499

Toimittajan tuotenumero

G4751

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelin viimeistely:

laitekaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

11...11 mm

Halogeeniton:

ei

Pään 1 tyyppi:

naarasliitin

Pään 2 tyyppi:

verkkopistoke

Kokonaispituus:

4000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

105 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Palokuorma:

2.814 kWh

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

1 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Liitäntäkaapeli NRS sarjan pistorasiapaneeleille. WAGO/kulma SCHUKO,pituus 4m Syöttökaapeli Wago-Winsta -pikaliittimillä varustetuille NRS-pistorasiapaneleille. Kaapeli varustettu schuko-pistokkeella ja toisen pään Wago WInsta -pistokkeella. Kaapelin pituus 4 m.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan