HAGER - Jatkopala Clima - CLKM 50 50x65 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Malli / Tyyppi - Ulkoinen
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740209830
Sähkönumero
1417916
Toimittajan tuotenumero
CLM500657
Tukkuerä
10
Korkeus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
Ulkoinen
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Materiaalin laatu:
PVC
Halogeeniton:
ei
Jatkokappale kanavan CLMU50065 kannelle sahaussaumojen peittämiseksi,materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010 Läpivientikulma lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLMU50065. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


