HAGER - Jatkopala Clima - CLM 75 75x125 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 125 mm
Malli / Tyyppi - Ulkoinen
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740211512
Sähkönumero
1417939
Toimittajan tuotenumero
CLM751257
Tukkuerä
5
Korkeus:
125 mm
Malli / Tyyppi:
Ulkoinen
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Materiaalin laatu:
PVC
Jatkokappale kanavan CLM75125 kannelle sahaussaumojen peittämiseksi,materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010 Peitejatkokappale kanavan kannelle lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLM75125. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


