HAGER - Johdonsuojakatkaisija 1x20A 25kA - NSN120 1x20A D-käy 25kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 20 A
Laukaisukäyrä - D
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Nimellisjännite - 415 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614646072
Sähkönumero
3263664
Toimittajan tuotenumero
NSN120
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
20 A
Laukaisukäyrä:
D
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
70 mm
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


