HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.BA7 - BA71002 100x2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 100 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740878739
Sähkönumero
1417579
Toimittajan tuotenumero
BA71002
Tukkuerä
12
Kanavan leveys:
100 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
ei
Kansi BA7 l=100, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030 Johdotuskourun kansi laadukkaasta PVC-muovista. Käyttö varaosana 100 mm leveille BA7 ja BA7A kanavarungoille. Kannen keskellä kulkee suuntausviiva kannen päälle tehtävien merkintöjen suuntauksen helpottamiseksi. Katkaisu voidaan tehdä käyttöön tarkoitetuilla katkaisusaksilla, sahalla tai leikkureilla. Väri raudanharmaa RAL 7030.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


