HAGER - Kosketussuoja Orion+ - FL220Z

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 150 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 150 mm

  • Asennustapa - muu

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250619272207

Sähkönumero

3426420

Toimittajan tuotenumero

FL220Z

Tukkuerä

0

Leveys:

150 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

150 mm

Asennustapa:

muu

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Tuuletusritilä 150x150mm IP54 Tuuletusritilä orion plus suodattimella korvausilman päästämiseksi asennuskoteloon, koko 150 x 150 mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan