HAGER - Pääkytkin - SH240

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvipu

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuviliitäntä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410249192

Sähkönumero

3607143

Toimittajan tuotenumero

SH240

Tukkuerä

4

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

40 A

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SH240 0-1 4x40A kiskoadapt. DIN Kuormankytkin 4x40A pääkytkinkäyttöön kiertovääntimellä. Kytkimen väännin on lukittavissa riippulukolla. Kytkin on varustettu syöttöpuolen virtakiskoadapterilla virtakiskoliitäntää varten ja tunneliliittimillä lähtökaapelien kytkentään. Kytkimen kompakti koko takaa hyvän asennettavuuden DIN-kiskolle erilaisiin moduulimitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Tuotteen kehittyneet hopeakoskettimen takaavat kytkimen turvallisen ja kestävän toiminnan.