HAGER - Painike Integro Flow - 1/10A/250V UKR RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - keinukyktin
Laitteen leveys - 55.5 mm
Laitteen korkeus - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334334699
Sähkönumero
2111815
Toimittajan tuotenumero
936712524
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
keinukyktin
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
ruostumaton teräs
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Laitteen syvyys:
24.1 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
13 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


