HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 350x250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Leveys - 200 mm
Korkeus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610671894
Sähkönumero
3427152
Toimittajan tuotenumero
FL542A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Leveys:
200 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 300x250mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 350 x 250 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


