HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 500x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 250 mm
Korkeus - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610671948
Sähkönumero
3427154
Toimittajan tuotenumero
FL547A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
250 mm
Korkeus:
450 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
sisäovi
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 500x300mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 500 x 300 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


