HAGER - Suodatin Orion+ - FL230Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 140 mm
Materiaali - muovi
Korkeus - 140 mm
Asennustapa - muu
Pintamateriaali - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250619272306
Sähkönumero
3426423
Toimittajan tuotenumero
FL230Z
Tukkuerä
0
Leveys:
140 mm
Materiaali:
muovi
Korkeus:
140 mm
Asennustapa:
muu
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suodatin tuulettimelle 150x150mm, FL210Z/FL220Z
Ilmansuodatin tuulettimelle FL210Z ja tuuletusritilälle FL220Z
Ilmansuodatin tuulettimelle FL210Z ja tuuletusritilälle FL220Z
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


