HAGER - Toiminnalliset tukiraudat - ORION PLUS KOTELOLLE 350x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 15 mm
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610671771
Sähkönumero
3427165
Toimittajan tuotenumero
FL461A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Pituus:
15 mm
Korkeus:
300 mm
Kiinnitysraudat, orion.plus, koteloille k=350mm Kiinnityskiskopakkaus metallisille orion plus -asennuskoteloille koko 350x300 mm, system C -kalustejärjestelmän DIN-kalustekenttien ja asennuslevyjen kiinnittämiseksi koteloon.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


