Etusivu

HAGER - Jatkokappale tehalit.SL - SL201157 SL20x115 PC/ABS MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 115 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Väri - musta

  • Listan kansi - ei ole

  • RAL-numero - 9011

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

tehalit.SL

EAN-koodi

4012740221801

Sähkönumero

1427384

Toimittajan tuotenumero

SL2011579011

Tukkuerä

5

Korkeus:

115 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

musta

Listan kansi:

ei ole

RAL-numero:

9011

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Koristelu:

ei ole

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Jatkokappale PC/ABS SL20x115 jalkalistakanavakansien epäsiistiensahausjälkien piilottamiseksi ja kannen jatkamiseksi, grafiitinmusta Saumajatkokappale epäsiististi katkaistujen kansisaumojen peittämiseksi jalkalistakanavalle SL 20x115 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.