Etusivu

HAGER - Johdonsuojakatk. 2-nap B 15kA - HMB290 100A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

100 A

Laukaisukäyrä:

B

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 15 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613230050

Sähkönumero

3263050

Toimittajan tuotenumero

HMB290

Tukkuerä

24

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

100 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

15 kA

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

15 kA

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

15 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

15 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...50 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...70 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen 15kA B-käyrä 100A 3 moduulia Johdonsuojakatkaisija 2-napainen B-käyrä 100A, nimelliskatkaisukyky 15 kA - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä - rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä - nimelliskatkaisukyky: 15 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu IP2X - lisätarvikkkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt