HAGER - Johdonsuojakatk.2-nap B 6kA - MBN220E 20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
2Nimellisvirta:
20 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 20 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614312922
Sähkönumero
3246220
Toimittajan tuotenumero
MBN220E
Tukkuerä
6
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
20 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


