HAGER - Johdonsuojakatk.2-nap C 6kA - MCN200E 0,5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 0.5 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 9 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
3250614311222
Sähkönumero
3246600
Toimittajan tuotenumero
MCN200
Tukkuerä
6
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
0.5 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Tehohäviö:
2.2 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




