HAGER - Johdonsuojakatk.3-nap B 6kA - MBN313E 13A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
3Nimellisvirta:
13 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 13 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
34 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614313059
Sähkönumero
3246311
Toimittajan tuotenumero
MBN313E
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
13 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA B-käyrä 13A, koko 3 moduulia. Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.


