HAGER - Johdonsuojakatk.3-nap B 6kA - MBN363E 63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
3Nimellisvirta:
63 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 63 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250614313127
Sähkönumero
3246363
Toimittajan tuotenumero
MBN363E
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
63 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C




