HAGER - Johdonsuojakatkaisija sel. 3x25A 25kA - HTN325E 3x25A E-käy 25kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Laukaisukäyrä - E
Nimellisvirta - 25 A
Juontava 0-napa - ei
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613303310
Sähkönumero
3263510
Toimittajan tuotenumero
HTN325E
Tukkuerä
8
Napojen lukumäärä:
3
Laukaisukäyrä:
E
Nimellisvirta:
25 A
Juontava 0-napa:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Mitoitettu kytkentäkuorma:
25 kA
Ylijänniteluokka:
4
Ympäristön likaantumisaste:
3
Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:
6 kV
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Selektiivinen johdonsuojatkaisija 3-napainen E-käyrä, nimellisvirta 25A, katkaisukyky 25kA. Asennus DIN-kiskolle. Vipu sinetöitävissä integroidun suojakannen kanssa. Käyttö pääkojeena ennen ryhmäkohtaisia johdonsuojakatkaisijoita.


