HAGER - Johdotuskouru tehalit.DNG - DNG H=73xL=37X2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 75 mm
Leveys - 37 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - ei
Aukkojen etäisyys - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740108379
Sähkönumero
1417707
Toimittajan tuotenumero
DNG7503707030B
Tukkuerä
40
Korkeus:
75 mm
Leveys:
37 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
7.5 mm
Aukon leveys:
5 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
2221 mm²
RAL-numero:
7030

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


