HAGER - Johdotuskouru tehalit.DNG - DNG37037 PVC 37x37x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

37 mm

Leveys:

37 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 37 mm

  • Leveys - 37 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - ei

  • Aukkojen etäisyys - 7.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740103565

Sähkönumero

1417703

Toimittajan tuotenumero

DNG3703707030B

Tukkuerä

32

Korkeus:

37 mm

Leveys:

37 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

7.5 mm

Aukon leveys:

5 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

1036 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru PVC DNG 37x37mm harmaa

DNG-johdotuskourut kojeisto- ja laiteasennuksiin

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan