Etusivu

HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.BA7 - BA70252 25x2000

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 25 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740878692

Sähkönumero

1417575

Toimittajan tuotenumero

BA70252

Tukkuerä

28

Kanavan leveys:

25 mm

Pituus:

2000 mm

Halogeeniton:

ei

Kansi BA7 l=25, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030 Johdotuskourun kansi laadukkaasta PVC-muovista. Käyttö varaosana 25 mm leveille 40 - 80 mm korkeille BA7 ja BA7A kanavarungoille. Kannen keskellä kulkee suuntausviiva kannen päälle tehtävien merkintöjen suuntauksen helpottamiseksi. Katkaisu voidaan tehdä käyttöön tarkoitetuilla katkaisusaksilla, sahalla tai leikkureilla. Väri raudanharmaa RAL 7030.