HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.BA7 - BA70302 PVC BA7(A) l=30mm HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 30 mm
Pituus - 2000 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
40 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740212540
Sähkönumero
1476559
Toimittajan tuotenumero
BA70302
Tukkuerä
40
Kanavan leveys:
30 mm
Pituus:
2000 mm
Väri:
harmaa
Johdotuskourun kansi PVC kanavalle leveys BA7(A) 30mm harmaa Johdotuskourun kansi laadukkaasta PVC-muovista. Käyttö varaosana 30 mm leveille BA7 ja BA7A kanavarungoille. Kannen keskellä kulkee suuntausviiva kannen päälle tehtävien merkintöjen suuntauksen helpottamiseksi. Katkaisu voidaan tehdä käyttöön tarkoitetuilla katkaisusaksilla, sahalla tai leikkureilla. Väri raudanharmaa RAL 7030.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


