HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.BA7 - BA70402 40x2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 40 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
28 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740878708
Sähkönumero
1417576
Toimittajan tuotenumero
BA70402
Tukkuerä
28
Kanavan leveys:
40 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
ei
Kansi BA7 l=40, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030 Johdotuskourun kansi laadukkaasta PVC-muovista. Käyttö varaosana 40 mm leveille 40 - 80 mm korkeille BA7 ja BA7A kanavarungoille. Kannen keskellä kulkee suuntausviiva kannen päälle tehtävien merkintöjen suuntauksen helpottamiseksi. Katkaisu voidaan tehdä käyttöön tarkoitetuilla katkaisusaksilla, sahalla tai leikkureilla. Väri raudanharmaa RAL 7030.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


