HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.BA7 - BA70802 80x2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 80 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BA7
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740878722
Sähkönumero
1417578
Toimittajan tuotenumero
BA70802
Tukkuerä
20
Kanavan leveys:
80 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
ei
Kansi BA7 l=80, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030 Johdotuskourun kansi laadukkaasta PVC-muovista. Käyttö varaosana 80 mm leveille BA7 ja BA7A kanavarungoille. Kannen keskellä kulkee suuntausviiva kannen päälle tehtävien merkintöjen suuntauksen helpottamiseksi. Katkaisu voidaan tehdä käyttöön tarkoitetuilla katkaisusaksilla, sahalla tai leikkureilla. Väri raudanharmaa RAL 7030.




