HAGER - Keskiölevy K.1 - teler. 4586 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334263395
Sähkönumero
7242167
Toimittajan tuotenumero
14077009
Tukkuerä
10
Käyttö:
UAE/IAE (ISDN)
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
16.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy 1-osaisille telerasioille 4568, 4538, 4586, 455401, 4586, 4582 ja 4583. Käyttö K.1-sarjan peitelevyjen kanssa, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


