HAGER - Keskiölevy K.5 - 1-os. rasioille 4540xx rst

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334275596
Sähkönumero
7242182
Toimittajan tuotenumero
11707004
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Moduulien lukumäärä:
1
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
9 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy K.5 1-osainen pölysuojaluukuin ja merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten. Väri ruostumaton teräs maalattu. Käyttö telerasioiden 454001, 454002, 454004 ja 454201 kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


