HAGER - Keskiölevy K.5 - tele-/AV-rasioille an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - TAE
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - metalli
Väri - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334377436
Sähkönumero
7242177
Toimittajan tuotenumero
10357003
Tukkuerä
10
Käyttö:
TAE
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
metalli
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
6 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Keskiölevy AV- ja telerasioille sekä USB-latauspistorasioille TAE-mitoitetulla keskiöllä, käyttö K.5 -sarjan peitelevyjen kanssa, väri anodisoitu alumiini
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


