HAGER - Keskiölevy K.5 - tele-/AV-rasioille rst

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - TAE

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - metalli

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334281733

Sähkönumero

7242178

Toimittajan tuotenumero

10357004

Tukkuerä

10

Käyttö:

TAE

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

metalli

Väri:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

6 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy tele- ja av-rasioille TAE-aukolla, K.5, ruostumaton teräs Keskiölevy AV- ja telerasioille sekä USB-latauspistorasioille TAE-mitoitetulla keskiöllä, käyttö K.5 -sarjan peitelevyjen kanssa, väri ruostumaton teräs

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan