HAGER - Keskiölevy S.1 - 3 MINI-COM moduulille alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 3
Materiaali - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334227144
Sähkönumero
7908303
Toimittajan tuotenumero
14271404
Tukkuerä
10
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
3
Materiaali:
muu
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
välirenkaan keskipeitelevy
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Moduulien lukumäärä:
3
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
30 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Liitäntärasia 3-osainen, Mini-Com -moduuleille 1989, 1992, 1994, 1993 ja 1990. Asennus käyttöön valitun tuotesarjan mukaan valittavan merkintäikkunapaikallisen 50x50 sovitteen kanssa.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


