HAGER - Keskiölevy - Väänt. posliini MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Keskiölevy - Väänt. posliini MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610091609

Sähkönumero

2115546

Toimittajan tuotenumero

WTW1000PBG

Tukkuerä

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

49.9 mm

Korkeus:

49.9 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

27.8 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Keskiölevy vääntimellä kytkimille/painikkeille, 1930, musta kiiltävä, posliini

Keskiölevy vääntimellä kiertokytkin- ja kiertopainikerungoille 1930 musta kiiltävä. Materiaali posliini made by Rosenthal.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan