HAGER - Keskiölevy - Väänt. posliini VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610091616
Sähkönumero
2115545
Toimittajan tuotenumero
WTW1000WBG
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
49.9 mm
Korkeus:
49.9 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
27.8 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Keskiölevy vääntimellä kiertokytkin- ja kiertopainikerungoille 1930 puhtaanvalkoinen kiiltävä. Materiaali posliini made by Rosenthal. Tämä keskiölevy on yhteensopiva asennuksiin keskiön haku- ja kontrollivalotoiminnolle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


