Etusivu

HAGER - Kojerasia Integro Flow - 1-os. d49mm s=38mm har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

49 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot109 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot168 mm

Sisäsyvyys:

38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - laiteliitin

  • Varusteena - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334149835

Sähkönumero

1105706

Toimittajan tuotenumero

91887

Tukkuerä

200

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

laiteliitin

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

49 mm

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

49 mm

Syvyys:

38...38 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

38 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...12 mm

Läpivientien lukumäärä:

2

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

ei ole

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liittimien napamäärä:

0

Nysä:

ei ole

Kojerasia 1-osainen, paneeliasenteisten Integro-kalusteiden kosketussuojaukseen Kosketussuojarasia paneeliasenteisten Integro-asennuskalusteiden takaosien liitäntöjen kosketussuojaamiseksi. Kiinnitys paneelikiinniteiseen kalusteeseen kiinnityssangoin johdotuksen ja kytkennän jälkeen.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan