HAGER - Korttikytkin - 10A 230VAC MUS

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Korttikytkin - 10A 230VAC MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - hotellikortti

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610089668

Sähkönumero

2115531

Toimittajan tuotenumero

WLN8010BG

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

hotellikortti

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

kirjaimet

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

0

Moduulien lukumäärä:

0

Sisältää lampun:

kyllä

Merkinantolampulla:

kyllä

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Laitteen syvyys:

60 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Toimintaperiaate:

elektroninen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Hotellikorttikytkin 1s 10A hakuvalolla, R.classic, musta kiiltävä

Hotellikorttikytkin potentiaalivapaalla relekoskettimella ja keskiölevyllä Berker Serie 1930 ja R.classic. Korttikytkin on varustettu poiskytkentäviiveen säätöön tarkoitetulla potentiometrillä ja sinisellä LED-valolla. Liitäntä ruuvilittimillä. N-johdin on pakollinen korttikytkimen toimimiseksi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan