HAGER - Korttikytkin - 10A 230VAC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - hotellikortti
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610089675
Sähkönumero
2115530
Toimittajan tuotenumero
WLN8010WG
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
hotellikortti
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
kirjaimet
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
0
Moduulien lukumäärä:
0
Sisältää lampun:
kyllä
Merkinantolampulla:
kyllä
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Laitteen syvyys:
60 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Toimintaperiaate:
elektroninen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Hotellikorttikytkin potentiaalivapaalla relekoskettimella ja keskiölevyllä Berker Serie 1930 ja R.classic. Korttikytkin on varustettu poiskytkentäviiveen säätöön tarkoitetulla potentiometrillä ja sinisellä LED-valolla. Liitäntä ruuvilittimillä. N-johdin on pakollinen korttikytkimen toimimiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


