HAGER - Kotelo Gamma jousil. - GD418S 4x18 mod IP20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 4
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250612845972
Sähkönumero
3425665
Toimittajan tuotenumero
GD418S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
355 mm
Korkeus:
625 mm
Syvyys:
103 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Sisäsyvyys:
103 mm
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
9010
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moduulikotelo Gamma, koko 4 x 18 moduulia, kotelo valmistettu itsestään sammuvasta muovista, IEC956-2-1 mukaisesti. Kotelo soveltuu EN 61439-3 mukaisiin jakokeskusasennuksiin maksimissaan 63 A nimellisvirralle. Kotelo tulee varustaa erikseen tilattavalla pohjalevyllä asennettaessa kotelo palavalle pinnalle. Kotelo on varustettavissa lisäksi erikseen tilatavalla läpinäkyvällä tai valkoisella umpiovella sekä lukolla. Kotelon runko sinetöitävissä erikseen tilattavan sinetöintisetin kanssa. Väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


