Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HAGER - Kytkin johdinliitt. - SH040 0-1 3X40A 400V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Ohjauselementin tyyppi:

vipu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsäätönuppi

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - harmaa

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410249130

Sähkönumero

3607135

Toimittajan tuotenumero

SH040

Tukkuerä

20

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

harmaa

Kytkinten määrä:

1

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

63 A

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pääkytkin 3-napainen 40A 3 moduulia Kuormankytkin 3x40A pääkytkinkäyttöön suurella käyttövivulla ja tunneliliittimillä syöttö- ja lähtökaapelien kytkentään. Käyttövipu on lukittavissa riippulukolla päälle- ja pois-asentoon. Kytkimen kompakti koko takaa hyvän asennettavuuden DIN-kiskolle erilaisiin moduulimitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan.