HAGER - Kytkin - SH180 0-1 3X80A KISKOLLE 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauselementin tyyppi:
vipuMitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 APäävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentäTärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Ohjauselementin väri - harmaa
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Mitoituskäyttöjännite - 690...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410249185
Sähkönumero
3607146
Toimittajan tuotenumero
SH180
Tukkuerä
15
Napojen lukumäärä:
3
Ohjauselementin väri:
harmaa
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 A
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
30 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Kuormankytkin 3x80A pääkytkinkäyttöön suurella käyttövivulla. Kytkimen vipu on lukittavissa päälle- ja pois-asentoon riippulukolla. Kytkin on varustettu syöttöpuolen virtakiskoadapterilla virtakiskoliitäntää varten ja tunneliliittimillä lähtökaapelien kytkentään. Kytkimen kompakti koko takaa hyvän asennettavuuden DIN-kiskolle erilaisiin moduulimitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Tuotteen kehittyneet hopeakoskettimen takaavat kytkimen turvallisen ja kestävän toiminnan.


